曜日別特売
R-2-30 ステンレス 丸リンク 線径2mm内径30mm 水本機械製作所 10250932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 丸リンク 線径2mm内径30mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10250932品番R-2-30
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

サイズが豊富です。
溶接ありです。

用途
ロープ等の先端金具として
トラスコ品番849-2287材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)2.4種類リンク寸法L(mm)30寸法D(mm)2表面処理(本体)バレル研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする