No.21 ハイス下穴錐

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10251647 品番 021-050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。
テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。

サイズ(mm)5 溝長(mm)65 全長(mm)135 チャック径(mm)6.35(6角軸) 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 適合サイズ(mm)(下穴ドリル)5.0、(テーパー部分の先端サイズ)3.0、(木ねじサイズ)5.1〜5.8 用途木ネジ・釘の下穴用 トラスコ品番252-1598 質量(g)30 シャンク六角軸6.35mm シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10251622
2020-12-22
用途:
DIY
製造業

DIYで使用してますが耐久性良く折れ難い感じです。

対象商品:
10251622
2018-11-08
用途:
薄板の下穴開け
製造業

申し分ないです。安心のメイドインジャパンです。もう少し長いものも欲しくなりました。

対象商品:
10251622
2017-03-20
用途:
棚の制作
農・林・水産業

結果として3本購入しました3本とも満足しています。

対象商品:
35800886
2017-04-04
用途:
ハードウッドの下穴作業
アトリエ リキ 様

二重螺旋で、食い込みがスムーズで下穴開けの作業効率が上がり使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
10251622
2015-10-13
用途:
もっこうさぎょうにしようする

きれあじがよきひじょういしようしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
10251622
2015-09-21
用途:
細かい細工には欠かせない。

刃先を研いで使っていましたが、新品を使うと全く違います。安いし使える。

対象商品:
10251622
2016-10-30
用途:
下穴の穴あけ
建設業・工事業

下穴の穴あけに購入しました。鉄鋼ドリルの3mmのキリと変わりませんでした。無いよりあった方がましという程度です。

対象商品:
35800886
2014-08-19
用途:
木材の下穴開け

今までの木材の下穴錐は細いとすぐに折れ、太いと穴が大きくなり困っていましたが
細くてしっかりした下穴錐で喜んでいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする