特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
このての錐は作業中に無理をして良く折ってしまう消耗品でよく買います。2ミリの短い長さ20ミリぐらいなものも欲しいですね。
そのままモクネジを打ってしまうと割れてしまいそうなSPFへのねじ下穴あけに使っています。14.4Vのバッテリドライバドリルで使えます。たくさん開ける場合あまり連続で使うと熱くなり入りが悪くなるので、休ませ休ませ使います。