No.21 ハイス下穴錐

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 10251683 品番 021-040S
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。
テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。

全長(mm)130 溝長(mm)55 サイズ(mm)4 用途木ネジ・釘の下穴用 仕様4.0 3本組セット 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) シャンク六角軸6.35mm 適合サイズ(mm)(下穴ドリル)4.0、(テーパー部分の先端サイズ)2.5、(木ねじサイズ)3.1〜4.5 シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
木工作業
創作家具工房 木工みんぐ 様

このての錐は作業中に無理をして良く折ってしまう消耗品でよく買います。
2ミリの短い長さ20ミリぐらいなものも欲しいですね。

対象商品:
10251665
2015-06-01
用途:
SPFへのねじ下穴あけ

そのままモクネジを打ってしまうと割れてしまいそうなSPFへのねじ下穴あけに使っています。14.4Vのバッテリドライバドリルで使えます。たくさん開ける場合あまり連続で使うと熱くなり入りが悪くなるので、休ませ休ませ使います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする