※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

024-032 No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業 10251771 024-032 No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業 10251771 024-032 No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業 10251771

No.24 6角軸コンクリートドリル

(23件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3.2 シャンク形状6角軸 注文コード10251771 品番024-032
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は刃径・シャンク形状・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。
先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。

刃径(Φmm)3.2 溝長(mm)36 全長(mm)95 用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用 仕様回転・振動兼用型 トラスコ品番441-0173 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)、振動ドリル 材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435 機能振動・回転 シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) シャンク形状6角軸 チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10251823
2024-01-30
用途:
剛性束の固定に使用しております。
サービス業

生コン打設した基礎に剛性束を固定する作業ですが、ビスの下穴開けとして使用しておりますが、耐久性があります。

対象商品:
10251796
2023-03-04
用途:
自宅ブロックの穴あけ

自宅のフェンスブロックに金物を取り付けるために買いました。予定どおりに穴が開いたので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
10251762
2023-02-18
用途:
ブロック塀に金物の取り付け
有限会社赤根設計 様 (サービス業)

使い易くスムーズな作業が出来ました、次回も注文したいと思っています。

対象商品:
89582114
2021-12-21
用途:
コンクリート基礎に鉄筋挿入用の穴あけ
不動産業

インパクトドライバーでの使用ですが、十分利用に耐えられます。

1人が参考にしています
対象商品:
35679795
2020-11-20
用途:
型枠工事時
建設業・工事業

コンクリート釘が刺さらない時に、穴をあけるのですが、ほかの商品に比べると、長持ちして大変使いやすく、満足しています。おかげさまで繰り返し購入させていただいております。

対象商品:
10251875
2020-08-20
用途:
作業用
株式会社中島製作所 様

問題なく使用できている、今後回数を重ねるとどうなるかは不明

対象商品:
35679786
2022-06-02
用途:
コンクリートに穴をあける
田村鳶工業 様

このメーカーの商品は以前から使っていますが、耐久性に問題があります。
先端部分が折れてなくなったり、溶けて無くなったりするのは普通です。
他に代わるものが無いので使っていますが何とか改善してほしいです。
今回も4回穴をあけて死亡しました。

対象商品:
89582123
2020-03-21
用途:
家の補修
その他業種

想定通りの内容です。問題なく使用できて満足でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする