No.23 6角軸ドリルカッター専用中ドリル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10251902 品番 023-030
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

No.23 6角軸ドリルカッターの交換用中ドリルです。

溝長(mm)15 刃径(Φmm)3 サイズ(mm)3 仕様X型シンニング加工 トラスコ品番361-7343 材質HSS RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10251902
2024-04-04
用途:
キリが折れてしまったとき
建設業・工事業

細いので、たまに折れてしまうので、予備として購入しました。問題無く使えています。

対象商品:
10251902
2017-08-17
用途:
皿取錐の取り替えに使用
手作り木工工房 shun 様 (製造業)

長く切れ味も受続し使い心地も良く最高じゃないかな----

1人が参考にしています
対象商品:
10251902
2021-04-16
用途:
下穴用
その他業種

ホームセンターで探すのですがありませんので。
田舎に住んでいるのでホームセンターも数は無く
都会に出た時探すので無くて困っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする