No.23 6角軸ドリルカッター

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10251945 品番 023-100
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。
中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。
中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。

全長(mm)75 トラスコ品番361-7327 質量(g)40 刃径(Φmm)10 面取りカッター径(mm)10 用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 材質HSS ドリルのシンニング形状X型シンニング加工 シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) 中ドリル径(mm)3.5 中ドリル溝長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-26
用途:
鉄板の穴あけ
建設業・工事業

以前はキリ二種類で使用して、使っていたので
一度でできるので大変満足です。
前からほしかった

対象商品:
10251954
2020-05-05
用途:
ダクト工事の部材加工用として
エアーひらさわ 様

長く使えれば幸いですが。センターキリが緩むのがすこし早いのかなあAa

1人が参考にしています
対象商品:
10251945
2020-02-12
用途:
アルミ型材に4ミリ皿ビスを増し打ちする為使用
建設業・工事業

鉄には良いがアルミ材には、粘りがあるので皿取り部分の回転を落とす必要があるため向かないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10251945
2017-07-14
用途:
木工家具の隠しネジ用

やっぱりですが、セットスクリュー(芋ネジ)が胴径10mmよりもはみ出しており、12mm位になっています。

この関係で、φ10mmの埋め込み深さがセットスクリューにより制限されています。
低背のセットスクリューもモノタロウで揃いますので、買って交換しますが、メーカーの方で最初から短いセットスクリューにしておいて貰えれば、もっと良いですね。

斜めに穴を空けられる、アングルアダプターと言うのを利用して、斜め30度で10mmの段付をあける為に使用します。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
10251945
2017-02-18
用途:
柱コーナー金物付け
デザインスタジオ ワークビット 様

アルミLアングルの穴あけ等に使用しました。使いやすく大変満足してます。

対象商品:
10251954
2016-12-27
用途:
桜集成材に皿ビス用の穴を沢山開ける

穴開けと皿もみが同時に出来るので、作業効率が大幅アップ。仕上がりも綺麗。

対象商品:
10251936
2016-12-18
用途:
厚手合板にビスうち
株式会社石井組 様

切れ味は良い。だだ、今回「NS合板(硅砂付合版)なので摩耗が早い。

対象商品:
10251936
2016-05-23
用途:
サラ切
建設業・工事業

すごく使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする