No.23 6角軸ドリルカッターロング

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10251981 品番 023L-105
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工出来ます。
ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけます。
中ドリルが磨耗した場合付属のL型レンチで簡単に交換出来ます。
中ドリルはX型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。

全長(mm)93 刃径(Φmm)10.5 サイズ(mm)10.5×4.0 面取りカッター径(mm)10.5 中ドリル径(mm)4 用途鉄工・木工・アルミニウムの下穴と面取り用 仕様X型シンニング加工 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) 材質HSS シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) 中ドリル溝長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10251963
2020-06-08
用途:
木工 下穴
運輸・通信業

たぶん鉄鋼用の皿取り錐だと思い、木工だと加工が遅く感じる。
刃は良く切れ、切断面はきれいに切れている。

1人が参考にしています
対象商品:
10251963
2018-07-13
用途:
木材にネジの頭を見えないように締め付けるため

ドリル部の切れは良いですが、ざくり(面取り)の部分の切れが悪くけばが出やすいです。

 それとドリルがもう少し短いと助かります。

対象商品:
10251963
2018-01-24
用途:
ダボ穴用
手作り木工工房 shun 様 (製造業)

大西工業さんの六角軸ドリルカッタは、ハイス鋼(HSS)を使用しておりますのでドリルの磨耗が少なく、より永くご使用していただけますよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする