No.29 6角軸ダイスホルダー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10252401 品番029-250
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ボルトのネジ切りとつぶれたネジ山の修正が簡単に出来ます。

用途
ボルトのネジ切り
つぶれたボルトのネジ山の修正用
作業手順
1)加工物の先端を面取りして下さい。
2)ダイスの刻印が見えるようにダイスホルダーに入れ、止めネジで固定します。
3)インパクトドライバー(正逆回転付)の6角ビット差し込み部にセットし、加工物にまっすぐダイスを押しあてて下さい。
4)加工物に切削油をつけてインパクトドライバーをスロー回転させながら、ネジ立て作業を行います。
5)ネジ切りができたらゆっくり逆回転させてダイスホルダーを抜いて下さい。
6)作業完了です。
仕様直径25mm丸型ダイス用 トラスコ品番361-7432 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) 質量(g)100 タイプダイス用 適合ねじ径(M)(mm)2〜10 加工長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。

商品説明動画

No.29 6角軸ダイスホルダー
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10252401
2021-08-24
用途:
ネジ補修

他の人のレビューに、内径が25.3とありましたが、ほぼ、25.0で、外径25のダイスはピッタリおさまりました。M3〜M5は、手持ち20.0でしたので、新たに、購入することに。アダプターがあると便利ですね。

対象商品:
10252401
2021-05-01
用途:
車のロアアームボールジョイントのネジ山修正
MMオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ダイスハンドルで届かない狭いところでも作業ができるので助かりました。

対象商品:
10252401
2020-07-12
用途:
旋盤でのねじ切り
製造業

ダイスホルダー旋盤加工専用品に較べて低価格で機能も満足出来ました

2人が参考にしています
対象商品:
10252401
2017-12-12
用途:
バイク整備

あらかじめレビューをみて購入しました。
確かに他の方が言われてるように、ダイスがハマる内径がΦ25.3でした。
私のダイスはΦ25.4なので旋盤で削って使えるようにしました。
旋盤で使用して問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
10252401
2015-11-18
用途:
加工に

今までは手でやってましたが、これだと早い。
棒先端から1cmくらいはねじ切れます。
何種類か持っているダイスは直径が25.4mmだったので使えずショック。

2人が参考にしています
対象商品:
10252401
2015-05-19
用途:
旋盤でミリネジ・インチネジの作成

『大西工業 No.29 6角軸ダイスホルダー』は、25mmダイス用となっていますが、
ダイス部の内径は25.3mm強と1インチ(25.4mm)ダイスよりは小さく、25mmダイスよりは大きすぎてセンターが出ない。

旋盤で内径を削り1インチ(25.4mm)用にするしか使い道が無い。
ボール盤・フライス盤・旋盤では、未調整品の使用ではズレます。

ねじ山修正は、手ハンドルでも十分使えます。

3人が参考にしています
対象商品:
10252401
2015-05-18
用途:
ネジ山の修正・新規ネジ切り

ネジ山の修正では問題ないが、新規のネジ切りの場合はセンターがズレます。

理由は、ダイスホルダーのダイス固定部分の内径が25.3mm以上あり。 かと言って1インチ(25.4mm)未満でインチタイプダイスは使えません。(インチねじ用ではありません。)

ダイスの固定でダイスのセンターが出ないので、新規ネジ切り(オリジナルネジの作成)では精度がB級以下になります。
旋盤にねじ切り機能が無い物には絶対不向き。

ハンド作業分だけの誤差は、許容範囲として製造メーカーは取り合ってくれない。
当然ですが、1インチ(25.4mm)用に加工してもアドバイスすらしてくれない。

内径が25.0mm〜に近い高精度に改善する予定も無いらしい。

3人が参考にしています
対象商品:
10252401
2014-04-30
用途:
ネジ不良の直し作業
有限会社岡製作所 様

手直しでは時間がかかったが、ダイスホルダーのおかげで、すごく能率が上がった!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする