※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじ径(mm)
M-24
M-12
M-16
M-20
M-24
M8
M10
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10252402
品番
IBF-24M
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
90
寸法A(mm)
45
ねじ径(mm)
M-24
寸法D(mm)
20
トラスコ品番
849-1588
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
760
ねじ径
M-24
表面処理
バレル研磨
寸法B(mm)
38
使用荷重(kN)
9.31