自由錐 替刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10252575 品番 K-102-2
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種別B厚板用 材質刃物工具鋼 穴あけ範囲(Φmm)30〜120 適合本体K-102 適合材木材・石こうボード・構造用合板など 28mmまで

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10252575
2017-03-15
用途:
交換部品として購入しました。

主に合板に穴を開けたり、小さな円盤を取るために使用しています。以前から使用していたものが切れなくなり、自分で研いでみたのですが今ひとつの切味だったので、価格も安かったので替え刃のみを購入しました。

対象商品:
10252575
2016-10-02
用途:
穴あけ
サービス業

いつも穴あけに使っています。品物は間違いなくいい品です。消耗品なので安くして頂けると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする