神沢
神沢の ホールソー・コアドリル
神沢の 自由錐
神沢の 自由錐本体
自由錐W-SF 硬質建材用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10252654
品番
K-117
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業
見やすいカラー目盛り
被削材
窯業系サイディング・硬質木材・FRPなど
用途
窯業系サインディング・硬質木材・FRPなどに
適合
(機種)電気ドリル10mm以上、ボール盤
種別
W-SF 硬質建材用
材質
刃・ドリル/超硬チップ
穴あけ深さ(mm)
〜30
穴あけ範囲(Φmm)
40〜120
注意
※30mm厚以上の穴あけの場合、センタードリルの先端が材料を貫通した後、裏側より穴あけをして下さい。※但し50mm厚まで