エックスピット No.1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10252681 品番K-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,580

先端がネジ状なので力を加えずスムーズに穴あけ可能
穴あけサイズの調整可能

材質(刃)刃物工具鋼 用途木材・石膏ボードなどに(貫通穴用) 適合電気ドリル10mm以上、ボール盤、三ツ爪クリックボール 穴あけ深さ(mm)110 穴あけ範囲(Φmm)15〜45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする