神沢
神沢の のこぎり
神沢の のこぎり本体
神沢の 引き回し鋸
自在鋸 ボード用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10252751
品番
K-410
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
刃渡り(mm)
200
用途
荒目:石膏ボード・窯業系サイディング材などに
刃厚(mm)
1.2
材質(刃)
SK-5/ハードクロームメッキ
鋸目(山/寸目)
(荒目)14