神沢
神沢の のこぎり
神沢の のこぎり替刃
神沢の 引き回し鋸用
ツッキリソー S型 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10252855
品番
K-420-SB
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
刃長(mm)
150
用途
石膏ボード・窯業系サイディング・スレートなどに
刃厚(mm)
1.6
材質(刃)
SK-3
刃渡り(mm)
150
鋸目(山/寸目)
12