断熱材カッター

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10252925 品番K-470
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

使い分けのできる3枚刃

刃渡り(mm)170 用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に 刃幅(mm)0.8 材質(刃)SK-2/ハードクロームメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10252925
2026-02-09
用途:
断熱材のカット
株式会社駒匠 様

定規を当てて何回かに分けて切り込みを入れればかなり綺麗に切れます。

対象商品:
10252925
2024-01-19
用途:
ネオマフォーム・スタイロフォームのカット
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に断熱材のカットに使用していますが、素人でも切りやすく使いやすいです。

対象商品:
10252925
2022-08-04
用途:
断熱材のカット

断熱材スタイロフォームをいっぱい切るのに購入。確かに素のカッターよりよく切れるが…。
この刺身包丁のような巨大な刃で、3cmとか4cmとかある分厚いモノを正確にカットするのは意外と難しい。
カッターナイフでも、潤滑油や水でカッターを濡らしてから切る、何度も切れ目を入れてからパキっと割るなどすれば、代替できてしまう。
しかも割と正確に。
まあ本職の方のコツとして、あえて寸法より数ミリ大きめにカットしたものを2つに分割。
山折りのようにして押し込んではめ込むらしいので正確性はそれほど要らないのかな。

対象商品:
10252925
2022-10-15
用途:
自宅のリノベーション

刃は波型の分部だけかと思ったら、背の直線部分も刃になっていて嬉しいです。自分の場合、直線の刃の方で2回ほどきれいな切れ込みを入れた後、波型の刃で少しずつ切っていくときれいに切れます。コツは一度にグサッと切ろうとせず、何回にも分けて少しずつ切っていくことですね。力を入れ過ぎると刃が変な曲がり方をして断面が歪みます。

1人が参考にしています
対象商品:
10252925
2017-10-21
用途:
断熱フォームのカットに
卸売・小売業

カネライトフォームをカットするのに使いましたが、すごく簡単に使えて文句なしです。買ってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10252925
2015-02-16
用途:
断熱材のカット

カッターで切るより、断然切りやすいです。刃がながいので100mm幅の断熱材もらくらく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする