SELECT200 生木

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10253065 品番本体 154
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮し、縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。

刃長(mm)200 全長(mm)300 用途枝木・樹木・果樹 トラスコ品番769-1351 ピッチ(mm)2.6〜3.5 板厚(mm)0.8 切り幅(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10253065
2022-04-29
用途:
生木の枝切り
株式会社カフェ・モカ 様 (飲食業)

小型で扱いやすく落下防止のボタンがいいです。切れ味もいいですね。

対象商品:
10253065
2017-08-12
用途:
樹木剪定時
サービス業

レビュー高評価も「この価格だから大きな期待はするべきでないな」と
心に言い聞かせ購入しました。
でも、生木が抵抗感なく、スイスイ切れます。

1人が参考にしています
対象商品:
10253065
2016-05-01
用途:
果樹の剪定作業
農・林・水産業

雑誌の現代農業で紹介されていたのを見て購入した。
紹介通り、鞘からノコギリが落下しない点、価格が手ごろな点は非常に良い
しかし、他の人も書いているように200のものはグリップが小さすぎてすぐに手が痛くなる。

仕方がないので他の店で250を買ったら、グリップも大きくて非常に良かった。
近所の人も欲しいと言ったので、一緒に買いました。

モノタロウさんでも250の取り扱いを是非お願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
取扱いの参考にさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。

対象商品:
10253065
2015-11-24
用途:
庭木の剪定に使用しています
サービス業

高木の剪定途中で枝等に引っ掛かっても落ちないので助かってます。

対象商品:
10253065
2014-10-29
用途:
植木の剪定
合同会社アグリハイテック 様

伸びすぎてしまった庭木の剪定用に購入しました。あさりが大きく刃が挟まってしまわないので快適です。

対象商品:
10253065
2011-12-16
用途:
植木の剪定

握り部分については携帯性を優先していることで犠牲になっていることから少し小さすぎます。小指が余る大きさです。刃渡りが短く握りが小さいのですが、力を込めることなく、軽く押し当てた状態で前後すれば良く切れていきますので、生木を切るのに大変なことはありませんでした。
250mm・300mmの物を取り扱ってくれるように希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする