曜日別特売
本体 291 レザーソー180 両刃 レザーソー 10253117

レザーソー180 両刃

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10253117品番本体 291
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。
用途が広く小回りの利く便利鋸。
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。
日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。
繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。

用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1475質量(g)165板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10253117
2019-05-31
用途: 木材のカット
自動車・二輪車・自転車関連業

金属部品の保護に、木材をいろんな形状にカットするのに使っています。大きさがちょうどいいかんじで、小回りが利いていいです。グリップも滑らないし、切れ味もなかなか落ちないので何年も使っています。これが3本目。

対象商品 : 10253117
2019-03-18
用途: 版画の板の切断時に利用します。
その他業種

大きさがネットでは少しわかりにくい。
大きさがわかる工夫を検討してほしい。
例えばゆうパックの封筒の横に置くとか・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする