薄くて樹脂を切断する鋸刃があるとは知らずバンドソーなどで切断、面仕上げをしていた。
樹脂用のレーザーソーをモノタロウサイトで見つけて使用してみたがかなり真っ直ぐ切断できたので満足しました。
アクリルだけでなく細工物用のヒノキや竹材もよく切れます。
切り方次第で5mmのアクリル材もカットできます。
切れ味がいいですね・・歯も交換できるという事から考えればコスパも十分。素晴らしいと思います。購入時に包まれてくるビニールケースは持ち手の方から入れる形なので使えませんがこのノコ自体の能力は高く評価します^^
刃が薄い為材料の無駄も少なく、切れ味もよい為重宝しています。
木材も切断してみましたが難なく切断できました。
変に力がかかると歪み易い点は注意が必要ですね。
厚さ3mmのアクリル板の切断に使用しましたが、刃厚が0.3mm本体重量も軽量な為、1500mmほどの長さを切断しても疲れにくかった。
0.3mmの幅の為材料の無駄も少ないと思います。ネジでのロック式なので破損しても交換可能な点は良かったです。値段も手頃で抜群の切れ味、アクリルのみならず木材も切断できるそうですがもったいなくて試してません。
φ95、3tアクリルのパイプを4分割し長さ400mm短冊状に切断しました。
・歯厚0.3t、切れ味も良く、樹脂用の名前に間違いは無いと思います。
・歯が薄い為、無理をすると曲げてしまいそうですが、引き切りなのでゆっくりきれば大丈夫でした。
・一度しか使用していませんので歯の耐久性は?です。