曜日別特売
本体 649 青雲作ブルーハード レザーソー 10253327

青雲作ブルーハード

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)210
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
全長(mm)550
内容量1本注文コード10253327品番本体 649
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。

用途
一般木材・細工両刃
刃長(mm)210全長(mm)550ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1645質量(g)180板厚(mm)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-24
用途: 木工作業
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

さすがレザーソー、切れが良く切断面の精度も出ている。縦挽き、横挽きともに使いやすい。

対象商品 : 10253327
2019-06-18
用途: 一般木材 集成材の切断に使用
卸売・小売業

切れ味良好で使い勝手が良くて満足です。小型のわりに大きいものにも
使える

対象商品 : 10253354
2018-12-29
用途: 庭木の伐採等
赤帽いしみつ運送運輸・通信業

長く延び放題の庭木の伐採に使用しました。堅い木もよく斬れて楽でした。歯の部分のしなりが良く使用しやすいです。

対象商品 : 10253327
2016-06-17
用途: 木材加工

切れ味がいい。快適に使っている。

対象商品 : 10253336
2016-04-05
用途: 木工
サービス業

大きさもちょうどよく、初心者でもシンプルで使いやすいです。

対象商品 : 10253336
2015-10-13
用途: 小物木工制作

数十年本目立ての八寸鋸を使ってきましたが、目立て職人が少なくなり困っていました。
このたび、初めて青雲を使いましたが切れ味にびっくり、素晴らしい。使って良かったと思います。

対象商品 : 10253336
2015-12-26
用途: 木工用
佐藤商店

刃が薄くて切れ味よい。お値段も手頃でとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする