レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり本体
レザーソーの 両刃鋸
青雲作ブルーハード小目
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10253345
品番
本体 651
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
刃長(mm)
240
全長(mm)
580
ピッチ(mm)
1.3(寸23枚目)
用途
一般木材・細工両刃・細工仕上用
トラスコ品番
769-1661
質量(g)
185
板厚(mm)
0.45