レザーソー細工鋸

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10253503 品番片刃100ミリ
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。
アサリ無し!!板表面にキズがつきません。
先が細く、狭い所での作業に最適。

刃長(mm)100 全長(mm)400 ピッチ(mm)1.0 用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10253503
2017-12-06
用途:
ダボや狭いところの作業用
林秀工房 様

薄いのにアサリなしで腰の強さがしっかりしており、負けて曲がってしまうことが無い。両刃も購入予定

対象商品:
10253503
2017-07-12
用途:
ダボ材のカットに重宝してます。
工房「木馬とキッチン」 様

アサリがないのでダボ材のカットに便利。
それなりの耐久性があり、値段の割りに良い。

対象商品:
10253503
2017-06-09
用途:
DIY木工作業
宮内建材 様

あさり無しですが、ゆっくり丁寧に作業しないと傷はついてしまいます、、でも初作品では予想以上に綺麗に切り出せました。

対象商品:
10253503
2015-04-14
用途:
木彫り

よく切れるので躊躇なく使える、特に切り落としをしたくないところの切り込みに最適。

対象商品:
10253503
2014-04-23
用途:
仏像彫刻の檜や楠の細部の切断

アサリがなく切れ味抜群。仏像彫刻教室の仲間に紹介し大変好評。今まで40本以上購入し、仲間の皆さんに愛用してもらっています。

対象商品:
10253503
2016-12-12
用途:
木工
その他業種

刃がかなりやわらかい。5回ひいただけでグニャグニャになった。

対象商品:
10253503
2014-11-05
用途:
テグスのエンドをはさんで止める魚釣り道具

刃が薄い分しわりが心配でしたが切れ味が良く納得のいく品物でした、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする