レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり替刃
レザーソーの 片刃鋸用
SELECT200 仮枠替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10253512
品番
替刃S-153
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
SELECTシリーズの替刃が装着可能。
工具不要の替刃システム。
サビに強い特殊表面処理。
耐久性抜群の衝撃焼入。
刃長(mm)
200
ピッチ(mm)
2.2(寸14枚目)
用途
コンパネ・角材・丸太・一般木材
トラスコ品番
769-2137
質量(g)
35
板厚(mm)
0.7