レザーソー180薄刃 替刃

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10253555 品番替刃S-290
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
刃長(mm)180 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) 用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ トラスコ品番769-2251 質量(g)22 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10253555
2023-04-14
用途:
建具加工時
株式会社FJT 様 (建設業・工事業)

建具の戸首など加工する際に使用しております。先まで鋸目があるので細目加工に適しています。

対象商品:
10253555
2021-06-23
用途:
メラミン切り
建設業・工事業

薄刃なのでバリも出ずにメラミンがきれいに切れます。重宝しています。

対象商品:
10253555
2020-11-22
用途:
精密木工加工
尚美学園大学情報表現学科林研 様

精密な木工加工に重宝していたが、誤って金属部分に触れて刃こぼれしたので交換した。
精密なだけに、使用には注意が必要。新品の切れ味が復活できてありがたい。

対象商品:
10253555
2020-08-16
用途:
趣味の木材、竹細工作りで細部の切り込み等にに使用している

この商品は歯の取り替えが出来るうえ、切れ味も良く
何ら問題無く使えている。

対象商品:
10253555
2019-08-17
用途:
リフォーム
創愛ホーム 様

最高の切れ味。
一本持って損はないです。これまでずっと愛用しています。

対象商品:
10253555
2018-10-31
用途:
材木の正確なカット
アトリエ エムズ コンセプト 様

愛用している。
正確なカットをするときなどに重宝している。
先端が丸く、面に始めから切り込むこともできる。

対象商品:
10253555
2017-03-02
用途:
尺八制作・竹細工用
工房藤音 様

先丸にする必要はあまりないのでは。先まで直のものは別に販売されているのかな?

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
10253555
2013-06-16
用途:
木工に使用
sonny engineering 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これまで使っていた刃の交換用として購入しました。 薄刃なので変形しやすく、取り扱いには注意が必要ですが、ノコの幅が薄いのでロスが少なくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする