レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり替刃
レザーソーの 片刃鋸用
レザーソーZA型 替刃
(4件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10253582
品番
替刃S-306
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃長(mm)
240
ピッチ(mm)
1.5(寸20枚目)
用途
一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用
トラスコ品番
769-2315
質量(g)
32
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.51