曜日別特売
替刃S-651 青雲作ブルーハード小目替刃 レザーソー 10253713

青雲作ブルーハード小目替刃

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10253713品番替刃S-651
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

青雲作に比べ、細巾で軽くバランスがよいため、片刃鋸の感覚で手軽に使えます。また、小目は目が細かく板厚も薄いため、プロ向けの細工兼用鋸です。

用途
一般木材・細工両用・細工仕上用
刃長(mm)240ピッチ(mm)1.3(寸23枚目)トラスコ品番769-2412質量(g)68板厚(mm)0.45切り幅(mm)0.73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10253713
2021-05-29
用途: ほぞ作りなど

専門校で使っていたので、購入しました。細かい作業に良いような気がします。

対象商品 : 10253713
2014-12-21
用途: 板厚10~15mmのフローリングや羽目板の切断に使っています。

以前使用していた物より、切り口が綺麗ですね。縦引きでもあまり気を使わずに直線切りができ使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする