ゴムボーイ

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10254106 品番 121-27
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。

目の粗さ万能目 切り幅(mm)1.3 ピッチ3.0 板厚(mm)1.3 目数(mm)10枚目/30 刃長(mm)270 全長(mm)折込時/300 使用時/565 質量(g)280 ピッチ(mm)3 折込 刃わたり(mm)270

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:410
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
庭木の伐採
その他業種

現在使用しているノコギリが切れなくなったので購入した。

対象商品:
10254097
2024-03-25
用途:
庭仕事
その他業種

めちゃくちゃ良く切れます。ステンレスで錆びないしケース付きで満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
10254824
2024-03-23
用途:
薪、生木の切断
サービス業

生木もサクサク切れました。おが屑が綺麗に飛び散って目詰まりせず気持ちよく切れました。

対象商品:
10254106
2022-03-31
用途:
農業用
農・林・水産業

グリップもしっかりしていてとても切れが良くて使い良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
10254675
2021-12-15
用途:
高枝の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

植木の剪定作業に使用。高所の枝を切断する際に、先端が細くなっているノコギリが使いやすいので選びました。
細目を選んだため、木屑が目に詰まりやすく水分の多い時期の剪定には万能目の方が良かったと思います。
ノコギリ自体の造りは良く、焼入れの硬さも適切です。

1人が参考にしています
対象商品:
10254081
2022-01-05
用途:
樹木剪定用
その他業種

なんでもよく切れる。
長く使用していても疲れを感じない。

1人が参考にしています
対象商品:
10254081
2020-12-08
用途:
桟木や垂木の切断
電気・ガス・熱供給・水道業

値段が高いがケチって安いすぐに切れ味が悪くなるものより結果的には安い買い物だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
10254081
2020-07-04
用途:
物置の作業に、細かいDIY作業に
飲食業

よく切れます、ほんとよく切れます!
たたんで収納できるのもいいですね。
収納ケース付きですが、これが意外と便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする