水本機械製作所
ステンレス 車体ドア留め金具A型 89.5mm×44.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10254545
品番
DFA-3
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途
箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番
848-9734
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
76
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
6
寸法L1(mm)
89.5
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
7.5
寸法L2(mm)
76.5
寸法T(mm)
2
寸法W1(mm)
44.5
寸法W2(mm)
20