水本機械製作所
水本機械製作所の トラック外装・ボディーパーツ
水本機械製作所の トラック架装金具関連
水本機械製作所の 架装パーツ - ドア留めパーツ
ステンレス 車体ドア留め金具B型 全長125mm
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10254563
品番
DFB-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途
箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番
848-9735
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
57
寸法H(mm)
24
寸法L1(mm)
125
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
94
寸法W(mm)
10
寸法P(mm)
31