ステンレス 車体ドア留め金具C型 全長137mm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10254597 品番DFC-1
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

押さえ金具を付けて使用します。

用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用 トラスコ品番848-9738 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)56 寸法L(mm)137 寸法H(mm)27.5 寸法D(mm)6 寸法W(mm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10254597
2019-10-18
用途:
欠落により交換
花園自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

部品屋からボディーメーカーへと発注するが、なかなか来ない。
ローアイストラップと共にモノタロウへ発注する方が断然早い。
ドライバーが苦労する時間も少なくて済む。
助かります。

対象商品:
10254597
2019-02-10
用途:
トラックのドアの固定
卸売・小売業

長さのバリエーションが2種類あるので
どちらか合うほうを買えば
そこらへんのトラックなら使える。
交換も割りと容易で安価なのでよかった。
常備しておくと便利。

対象商品:
10254597
2019-06-16
用途:
観音扉ストッパー交換のために購入
運輸・通信業

サイズを若干間違えてしましたが、
問題なく交換出来ました。

対象商品:
10254597
2016-10-28
用途:
トラックの荷台の扉を直すため
株式会社泉八 様 (卸売・小売業)

直って良かった。部品で買えるのも魅力的だし、直ぐ届いて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする