光洋金網
光洋金網の 金属素材
光洋金網の ステンレス
光洋金網の ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステンレス平織金網
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10254676
品番
SH-014060-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
縦線と横線を組み合わせた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
材質
SUS304
幅(mm)
1000
長さ(mm)
30000
用途
ふるい、一般ろ過フィルター工鉱業、理化学、精粉、精米、防虫に
トラスコ品番
805-1684
質量(kg)
18.6
線径(Φmm)
0.14
目A(mm)
0.28
注意
※切断面が鋭利な為、使用時に切り傷に注意してください。
※直射日光、水濡れ急激な温度変化を避けてください。