ガンファイター270

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10255077 品番362-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,160
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。

全長(mm)収納時/440 使用時/430 切り幅(mm)1.0 刃わたり(mm)270 目数(mm)12枚目/30 質量(g)本体/200 鞘/85 用途仮枠大工、剪定

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10255077 362-27 37648861 362-27 ガンファイター270 Silky(ユーエム工業) ガンファイター270 Silky(ユーエム工業) 1本 4,298 税込4,728 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37648861
2023-10-16
用途:
竹の伐採
農・林・水産業

2x4材を切断するのに購入しましたが、竹の伐採を依頼され、パッケージの用途に書かれていたので試しに使ってみました。サクサク切れましたので作業がはかどりました。

対象商品:
37648861
2019-06-23
用途:
竹伐採

グリップの握った感じが、しっかりしていて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする