363-27 ガンファイター270 替刃 Silky(ユーエム工業) 10255086

ガンファイター270 替刃

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10255086 品番363-27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,560
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。

刃わたり(mm)270 用途仮枠大工、剪定 全長(mm)310 質量(g)45 切り幅(mm)1.0 目数(mm)12枚目/30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10255086 363-27 37648877 363-27 ガンファイター270 替刃 Silky(ユーエム工業) ガンファイター270 替刃 Silky(ユーエム工業) 1枚 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37648877
2022-02-09
用途:
植木剪定 伐採作業
その他業種

ガンフアイターは非常に丈夫です。少し太めの丸木を切ろうと。同じサイズのカーブも求めました。
信頼感があります。

対象商品:
37648877
2017-11-11
用途:
庭木の剪定
その他業種

よく切れますが、木のやにが付くことがありますが、お値段そうとうかな。

対象商品:
37648877
2016-05-17
用途:
竹切り鋸のスペアー
建設業・工事業

このノコギリはよく切れるので 重宝しています.

対象商品:
37648877
2015-12-09
用途:
ノコギリ替え刃

ノコギリの替え刃に購入 まだ使用していませんがスムーズな対応で助かります。

対象商品:
37648877
2013-08-22
用途:
木の伐採

切れ味抜群で作業が捗りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする