411-30 ゴムボーイ 7 Silky(ユーエム工業) 10255244

411-30 ゴムボーイ 7 Silky(ユーエム工業) 10255244 411-30 ゴムボーイ 7 Silky(ユーエム工業) 10255244

ゴムボーイ 7

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 目の粗さ万能目 注文コード10255244 品番411-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,740
この商品は目の粗さなど14種類から選べます 他の種類を見る

210mm〜300mm 荒目から細目までのワイドレンジをカバーするシリーズの頂点300mm。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。

目の粗さ万能目 全長(mm)収納時/495 使用時/465 質量(g)本体/245 鞘/170 切り幅(mm)1.3 刃わたり(mm)300 目数(mm)10枚目/30 用途仮枠大工、剪定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10255323
2012-03-26
用途:
果樹園の剪定作業
農・林・水産業

切れ味が良い。
同社折り込みノコの替刃が共通で使えるのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
10255314
2009-10-30
用途:
樹木の剪定
建設業・工事業

替刃もやすいし最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする