曜日別特売
S-120-640 ステンレスリベット丁番 MK(丸喜金属本社) 10255263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスリベット丁番

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)64
横(mm)64
板厚(mm)2.9
内容量1個注文コード10255263品番S-120-640
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
長さ(mm)64トラスコ品番811-0933寸法(mm)64質量(g)140板厚(mm)2.9材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL種類平丁番横(mm)64ねじ穴数0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする