※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
マリック 強力丸落
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法(mm)
150
100
150
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10255516
品番
S-540-150
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
付属品
ステン皿木ネジ 3.5×20
トラスコ品番
811-0855
寸法(mm)
150
質量(g)
270
タイプ
丸落し