※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
マリックKJ旗丁双 金色
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
長さ(mm)
102
102
127
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10255534
品番
S-309-104
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
102
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:金色
トラスコ品番
811-0820
寸法(mm)
102
質量(g)
240
種類
旗丁双
横(mm)
100
ねじ穴数
8