※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
鉄リベットヒンジ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
長さ(mm)
101.5
51.0
64.0
76.0
89.0
101.5
127.0
152.5
幅(mm)
99.0
51.0
63.0
75.0
87.0
99.0
122.5
149.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10255665
品番
N-700-100
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
寸法A(mm)
101.5
寸法B(mm)
99.0
寸法C(mm)
4.0
寸法H(mm)
Φ8.5
寸法T(mm)
17.0
長さ(mm)
101.5
幅(mm)
99.0
板厚(mm)
4.0
トラスコ品番
811-0781
寸法(mm)
102
材質/仕上
鋼板/生地ミガキ
質量(g)
460
耐荷重(kg)
(2枚吊)45、(3枚吊)54
ねじ穴数
0