土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
スチールパネ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10255962
品番
00106
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
抜けない、まわらない焼付ゴムグリップ採用。
土牛のスタンダードかりわく鎚。
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
29
全長(mm)
355
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
スチール
主な用途
仮枠作業
サイズ
中 すべり止
材質(グリップ)
ゴム
仕様
土牛のスタンダードかりわく鎚。
頭の全長(mm)
134
全質量(g)
620