トンカチ鎚

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10255996 品番 24
参考基準価格(税別)¥2,730 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
種類トンカチ 全長(mm)325 材質(柄部) 主な用途解体作業 口径(mm)24×24 頭の全長(mm)138 頭質量(g)420 刃幅(mm)28 トラスコ品番471-7031

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10255996
2021-03-23
用途:
レンガ積み
建設業・工事業

クサビが取れやすい。出来れば柄をもう少し硬いといいかな?

対象商品:
10256005
2017-04-22
用途:
ブロック積み
建設業・工事業

少し重めだけど、ブロックを割ったり、
レンガを割るには、丁度いいです。

対象商品:
10255996
2013-04-10
用途:
不要なコンクリにヒビを入れる為に

購入しました。
柄と鎚の付け方がストレートなせいか
(テーパードになってるものが多いですよね?)
使用初日に柄と鎚が外れてしまいました。
構造上の問題で不良品というかんじではなかったので
どうしたものか…と悩み、結局、騙し騙し使用しました。
20回くらい叩くと浮いてくるので上から叩いてはめる…の繰り返しでした。
正直、使い勝手が悪かったです。
鎚の部分が良いのに木柄とのジョイントのバランスに問題があり残念でした。
(当方は小柄な女性で、特に怪力などではありません)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする