曜日別特売
B-850 ステンレス ハンガーユニットD型 43mm×43mm 水本機械製作所 10256015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ハンガーユニットD型 43mm×43mm

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード10256015品番B-850
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。

用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9717質量(g)71寸法L(mm)43寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)26寸法A(mm)45寸法B(mm)42寸法D1(mm)2.0寸法D2(mm)6寸法W(mm)43寸法W1(mm)21.5使用荷重(kN)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10256015
2016-09-29
用途: 家畜車に付け馬をつなぎます。
石川牧場

ステンレスなので、サビにくいから、いいと思います。 ステンレスなので、強いから、いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする