土牛
土牛の ハンマー
土牛の トンカチ
巾広トンカチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10256032
品番
24
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
種類
トンカチ
全長(mm)
325
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
口径(mm)
24×24
頭の全長(mm)
132
頭質量(g)
460
刃幅(mm)
60