ケレン鎚

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10256057 品番 18
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥2,627
販売価格(税別)
2,388
種類トンカチ 全長(mm)330 材質(柄部) 主な用途解体作業 頭の全長(mm)150 全質量(g)約430 刃幅(mm)20 トラスコ品番471-7058

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10256066
2018-07-07
用途:
たたら製鉄で出来た鋼塊の周りに付着しているガラス状のノロを除去するために用いる。
その他業種

重量が適当で、バランスが良く、振り回してノロを除去するのに適している。

対象商品:
10256057
2017-04-22
用途:
壁の仕上げ工事
建設業・工事業

バランス、重さ。丁度いいです。
強度もありそうで、長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする