※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 仮枠ハンマー
スチールパネ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10256181
品番
00165
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
抜けない、まわらない焼付ゴムグリップ採用。
土牛のスタンダードかりわく鎚。
種類
仮枠ハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
345
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
スチール
主な用途
仮枠作業
サイズ
小小 すべり無
材質(グリップ)
ゴム
仕様
土牛のスタンダードかりわく鎚。
頭の全長(mm)
116
全質量(g)
440