土牛
土牛の 腰袋/工具差し/携帯ケース
土牛の 工具差し
土牛の ハンマー用 工具差し
ステンレス製ハンマーフック
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10256242
品番
F-2
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サビに強く、軽くて強い。
ベルト通しが板状。ベルトにしっかり固定されます。
材質
SUS401
寸法(mm)
(ベルト通し)40×85
リング内径(Φmm)
25、50
適合ベルト幅(mm)
〜60
用途
ハンマー
全質量(g)
80