パイプ柄ブロック鎚

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10256373 品番450
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
種類トンカチ 全長(mm)315 主な用途解体作業 口径(mm)21×21 頭の全長(mm)172 全質量(g)680 刃幅(mm)30 トラスコ品番752-0867 質量(g)680

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10256373
2022-07-20
用途:
ブロック加工
不動産業

DIY用として結構使用したが、いいですね。購入時に少し高く感じたが、それなりに長く使える道具だと思います。

対象商品:
10256373
2020-02-22
用途:
岩石採集
教育・研究機関

今回は少し軽いものを購入しました。知人が使用しているのを見て、使いやすそうなので採集用具の一つに加えました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
10256373
2018-07-02
用途:
コンクリート加工用のようですが原石や化石の発掘用として安いので買いました
農・林・水産業

初心者なので贅沢は言いません、それなりに欠けたり潰れれる事も無く使えています、

1人が参考にしています
対象商品:
10256373
2017-08-18
用途:
金採掘

想像していたよりも大きい。嘴が長いので使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
10256373
2016-03-30
用途:
ブロック割り、掘削その他
建設業・工事業

使いやすく重宝してます。
もう少し柄が長くてもいいかも。

1人が参考にしています
対象商品:
10256373
2016-05-18
用途:
組立用
株式会社ウエルドファブテクノ 様

海外品と比較してやすい。

対象商品:
10256373
2016-06-24
用途:
石材の打砕、固結土の切削
建設業・工事業

値段の割に使用感、グリップ感はよくOK

対象商品:
10256373
2014-01-30
用途:
石掘り
自動車・二輪車・自転車関連業

業務使用では無く、趣味で鉱物掘り(割り)に使用しておりますが使い勝手が良くて満足しております。次回は子ども用に購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする