土牛
土牛の ハンマー
土牛の 両口ハンマー
ステン両口玄能
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10256391
品番
小
参考基準価格(税別)
¥11,030
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
全長(mm)
360
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(mm)
28×25
仕様
柄付
頭の全長(mm)
90
頭質量(g)
350