※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 両口ハンマー
ステン両口玄能
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10256407
品番
大
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
種類
両口ハンマー
全長(mm)
360
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
口径(mm)
33×30
仕様
柄付
頭の全長(mm)
95
頭質量(g)
562