清水[建築金物]
清水[建築金物]の 南京錠・鍵
清水[建築金物]の 南京錠
SOL NO.2500 共通同一錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10256462
品番
2500SK-50
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
付属品
キー3本付き
トラスコ品番
849-0154
材質
本体・ツル:真鍮、鍵:真鍮
質量(g)
211.7
呼び寸法(mm)
50
ロック
キー式
アズワン品番
64-8354-77