セリ矢

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10256811 品番 16
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。
対象加工物の質によって異なりますが、例えば19mmのコンクリートドリルには19mmセリ矢を基準としてご使用ください。
サイズ16 芯長さ(mm)117 羽根の長さ(mm)72 全質量(g)160 用途御影石等の荒割りに使用します。
注意
※使用時には防護メガネを着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75277002
2024-05-29
用途:
コンクリート取壊し

機械が使えないところや、突然の石やコンクリートの塊が出現したとき、大きな音を出さなくても、手軽によく割れます

1人が参考にしています
対象商品:
10256811
2022-12-04
用途:
庭石 石テーブルの除去のために使用

庭の石テーブルがあっさり割れました。3つあると良いとネットで調べて3つ買いました。自分の場合2個でも十分でした。なるべく正確に割りたい場合は数が多い方が良いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
10256827
2022-02-24
用途:
庭石の撤去
農・林・水産業

セリ矢4本でおよそ1.5トンの庭石がきれいに割れ、最終的には、1個の庭石をおよそ100個くらいになるまで割りました。最初は大きく割れて感動しましたが、割れて小さくなるにつけドリルでの穴あけがむつかしくなりうんざり。でも穴を掘って埋めるしかないかと思っていたものが持てる重さになりきれいに片付きました。

対象商品:
10256811
2021-05-07
用途:
庭石の小割作業時
建設業・工事業

叩かれても、叩かれても、文句言わず頑張ってくれます。ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
10256827
2021-02-03
用途:
石割作業

一個二個ではどうにもならず急遽購入しました。間に合ってよかった。

対象商品:
10256811
2021-01-31
用途:
車庫の基礎コンクリートメンテ(破壊)の時。
個人 様 (サービス業)

大きめのタガネとか、電動ハンマーでも難航していたが「セリ矢」と云う道具をネットで知り取り寄せ半信半疑、使用してみた。ばか力はいらずハンマーの打ち付ける数さえ増やせば不思議ときれいに割れ、ビックリ満足でした。。

対象商品:
10256827
2020-08-31
用途:
石割り
平吉商店 様 (卸売・小売業)

直ぐに届きました。
ほかの製品を使ってないですがいい感じで石割りができるので助かります。

対象商品:
10256827
2020-04-24
用途:
石割

安いわりにスムースに打ち込むことができます。うまく石を割ることができます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
【品番:16】の場合は、16mm径のドリルで穴をあけるのですか?
回答:
【品番:16】の場合は、16mm径のドリルで下穴をあけてください。
3人が参考にしています
2011-10-31

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする